Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine86.36 cm, 34.0000 po
- Longueur72.39 cm, 28.5000 po
- Taille4
Détails
- Détails supplémentairesTissu maillé | Sans bandes réfléchissantes
- Classe ANSINon conforme à la norme ANSI
- Règlement sur la liste des approbationsNon-ANSI
- CouleurLime fluorescente
- DescriptionVmlba - Gilet de sécurité Hi Visuescent Lime - Gilet de sécurité à usage général, Maille légère et respirante, sans bandes réfléchissantes - Veste de sécurité 5 à point détachable, sans manches
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementUsage général
- Groupe et classeNon-ANSI
- Haute visibilitéOui
- Comprend2 poches intérieures
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de poches2
- ModèleMaille
- Type de produitVestes à haute visibilité
- TypeÉchappée
- Couleur de la vesteLime fluorescente
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire