Motion
PSE540A-R06
Capteur de pression analogique distant PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI09664351
N° MFRPSE540A-R06
Prix74.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur de pression analogique distant PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI09664351
N° MFRPSE540A-R06

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION PNEUMATIQUE COMPACTE PSE540A-R06
  • Le plus petit capteur de pression à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou ø6mm pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté