Motion
PSE564-A2
PSE560, capteur de pression analogique à distance, usage général, IP65
N° D’ARTICLE MI09664361
N° MFRPSE564-A2
Prix361.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE560, capteur de pression analogique à distance, usage général, IP65
N° D’ARTICLE MI09664361
N° MFRPSE564-A2
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
Prix361.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE PRESSION PSE564-A2 POUR GÉNÉRAL
  • Capteur de pression à distance universel pour liquide ou gaz à 1 MPa ou moins
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V ou 4 à 20 mA
  • Précision : ±1 % de la
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 Rc ou NPT (y compris M5 femelle); 1/8 Rc (femelle); 1/4 URJ; 1/4 TSJ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté