Motion
PFM300-LBF
PFM3, Moniteur de débit numérique, affichage 2-Color, IP40, pour capteurs PFM
N° D’ARTICLE MI09666975
N° MFRPFM300-LBF
Prix206.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFM3, Moniteur de débit numérique, affichage 2-Color, IP40, pour capteurs PFM
N° D’ARTICLE MI09666975
N° MFRPFM300-LBF
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
Prix206.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE DÉBIT PFM300-LBF POUR SÉRIE PFM3
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100 (sélectionnables à partir de PFM5 plages)
  • Entrée analogique, capteur (CC) : 1-5V ou 4-20mA
  • Sortie analogique (CC) : 1-5V ou 4-20mA
  • Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
  • Précision de l’affichage : ±0.5 % F.S.
  • Précision de la sortie analogique : ±0.3 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté