GRACO INC D32955
Husky™ Pompe boulonnée non métallique 307 - ports NPT 3/8 po, 6.5 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 3/8 po, 1/8 po max. de solides, polypropylène, PTFE, section produit TPE (Hytrel) , bille Hytrel®, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane Hytrel