Motion
NCDGDA40-0800

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA40-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09674644
N° MFRNCDGDA40-0800
Prix98.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA40-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09674644
N° MFRNCDGDA40-0800
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
Prix98.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Support à épaulement double
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Modèle à épaule double
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGDA40-0800
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté