SYSTEM PLAST FOOT BASE
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 680 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 1/2-13 po, diamètre de base de 2.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 4.5500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc