Motion
NVFM350-N02-33

SMC CORP OF AMERICA
NVFM350-N02-33

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (chasse)
N° D’ARTICLE MI09689804
N° MFRNVFM350-N02-33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVFM350-N02-33

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (chasse)
N° D’ARTICLE MI09689804
N° MFRNVFM350-N02-33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    300 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (chasse)
  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
NVFM350-N02-33 VANNE, MÉTHODE, NPT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 22 à 131 lb/po2
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids (de base) : 9.2 oz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon