Motion
PF3W711-U25-F-M

SMC CORP OF AMERICA
PF3W711-U25-F-M

PF3W711-U25-F-M
N° D’ARTICLE MI09695548
N° MFRPF3W711-U25-F-M
Prix643.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W711-U25-F-M

PF3W711-U25-F-M
N° D’ARTICLE MI09695548
N° MFRPF3W711-U25-F-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix643.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    PF3W

Aperçu

Description du fabricant
PF3W711-U25-F-M DÉBIT NUMÉRIQUE 3-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 10-100, 30-250
  • Tailles de port : 25A (32mm) ou 30A (38mm) (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-70°C
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté