Motion
PFM550-N01-2-NA

SMC CORP OF AMERICA
PFM550-N01-2-NA

INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage de l'unité de capteur à distance
N° D’ARTICLE MI09696018
N° MFRPFM550-N01-2-NA
Prix181.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFM550-N01-2-NA

INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage de l'unité de capteur à distance
N° D’ARTICLE MI09696018
N° MFRPFM550-N01-2-NA
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
Prix181.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Unité de capteur à distance
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    1 à 50 (25) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFM550-N01-2-NA DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (Rc, NPT, G); raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.07 à 0.75
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté