Motion
NCMC075-0200-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCMC075-0200-XB6

NCM, double action, tige unique, options de résistance à la température
N° D’ARTICLE MI09698731
N° MFRNCMC075-0200-XB6
Prix41.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMC075-0200-XB6

NCM, double action, tige unique, options de résistance à la température
N° D’ARTICLE MI09698731
N° MFRNCMC075-0200-XB6
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
Prix41.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Support pivotant arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMC075-0200-XB6 NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté