Value Collection 78004413
Le PTFE 3/64" d'épaisseur, duromètre 55, -65 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.