Motion
52-IP8001-034-3-T6

SMC CORP OF AMERICA
52-IP8001-034-3-T6

52-IP8*01, Positionneur intelligent, intrinsèquement sécuritaire/antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI09706999
N° MFR52-IP8001-034-3-T6
Prix2,533.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
52-IP8001-034-3-T6

52-IP8*01, Positionneur intelligent, intrinsèquement sécuritaire/antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI09706999
N° MFR52-IP8001-034-3-T6
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
Prix2,533.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52-IP8001-034-3-T6 ÉLECTRO-PNEUMATIQUE
  • Résistance à la poussière et à l’eau IP65
  • Manomètres analogiques pour les pressions d'alimentation et de sortie
  • Réglage facile du point zéro et de la portée
  • 2 sorties d’alarme (en option)
  • Sortie CC 4 à 20 mA (option)
  • Fonction de transmission HART (en option)
  • Taille de port 1/4 avec filetages Rc, NPT ou G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté