Motion
NCDGFA20-0600-M9PM

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA20-0600-M9PM

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09707710
N° MFRNCDGFA20-0600-M9PM
Prix147.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA20-0600-M9PM

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09707710
N° MFRNCDGFA20-0600-M9PM
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
Prix147.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    6 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGFA20-0600-M9PM
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good