HYDAC CORP 2076294
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur en S, décharge manuelle, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)