Motion
NCDGUN50-0300-M9NWL

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUN50-0300-M9NWL

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09714382
N° MFRNCDGUN50-0300-M9NWL
Prix181.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUN50-0300-M9NWL

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09714382
N° MFRNCDGUN50-0300-M9NWL
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
Prix181.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style tourillon avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style tourillon avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGUN50-0300-M9NWL
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté