Motion
NCDGCA40-0400-M9PWMAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA40-0400-M9PWMAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09723189
N° MFRNCDGCA40-0400-M9PWMAPC
Prix195.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA40-0400-M9PWMAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09723189
N° MFRNCDGCA40-0400-M9PWMAPC
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
Prix195.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGCA40-0400-M9PWMAPC
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté