Motion
NCDGGN20-0200T-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGGN20-0200T-M9PWSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09726192
N° MFRNCDGGN20-0200T-M9PWSAPC
Prix157.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGGN20-0200T-M9PWSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09726192
N° MFRNCDGGN20-0200T-M9PWSAPC
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
Prix157.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    2 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride arrière
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGGN20-0200T-M9PWSAPC
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Joint en caoutchouc
  • Taille des alésages : 20mm (3/4 po), 25mm (1 po), 32mm (1 1/4 po), 40mm (1 1/2 po)
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Les clients ont également acheté