Motion
SFD102-02
FILTRE À AIR PROPRE, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI09743443
N° MFRSFD102-02
Prix356.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE À AIR PROPRE, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI09743443
N° MFRSFD102-02
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
Prix356.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SF

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À AIR PROPRE SFD102-02 , INOX
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa (à 20°C)
  • Chute de pression initiale : 0.03 MPa (à la pression d'entrée 0.7 MPa, débit maximum)
  • Jetables (élément non remplaçable) et type de cartouche (élément remplaçable)
  • Température de fonctionnement : 5 à 45°C
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté