Motion
SQ2241D-5LO1-L8

SMC CORP OF AMERICA
SQ2241D-5LO1-L8

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., Solénoïde 2 , Connecteur de fiche sans connecteur, Porté sur corps, Raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI09745857
N° MFRSQ2241D-5LO1-L8
Prix89.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2241D-5LO1-L8

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., Solénoïde 2 , Connecteur de fiche sans connecteur, Porté sur corps, Raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI09745857
N° MFRSQ2241D-5LO1-L8
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
Prix89.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SQ2241D-5LO1-L8 VANNE, DBL,
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté