Motion
S0725-5M-M5
ÉLECTROVANNE À 5 PORTS DE TYPE FIL DE SORTIE
N° D’ARTICLE MI09747249
N° MFRS0725-5M-M5
Prix109.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLECTROVANNE À 5 PORTS DE TYPE FIL DE SORTIE
N° D’ARTICLE MI09747249
N° MFRS0725-5M-M5
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
Prix109.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    S0700

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR S0725-5M-M5 , TYPE DE CÂBLE 5 , PORT
  • Pas de la vanne : 8.5mm
  • Pression de service : 0.2 à 0.7 MPa (29 à 102 psi)
  • Débit jusqu'à to0.11 Cv (C : 0.39 l/s*bar)
  • Disponible en vanne double 3 ports à 4 positions

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good