Motion
SS5V1-W10S1TAWD-04DS-C4-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1TAWD-04DS-C4-D

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09748239
N° MFRSS5V1-W10S1TAWD-04DS-C4-D
Prix567.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1TAWD-04DS-C4-D

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI09748239
N° MFRSS5V1-W10S1TAWD-04DS-C4-D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix567.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SV

Aperçu

Description du fabricant
PORT SS5V1-W10S1TAWD-04DS-C4-D 5
  • Collecteur de type EX250 de la base de la biellette pour vannes SV1000
  • Câblage série avec unité d’entrée/sortie
  • Protection IP67
  • Nombre d’entrées/sorties : 32 chacune
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté