Motion
SS5V3-10FD1-04DS-C10

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-04DS-C10

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09750951
N° MFRSS5V3-10FD1-04DS-C10
Prix307.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-04DS-C10

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI09750951
N° MFRSS5V3-10FD1-04DS-C10
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
Prix307.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 10 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de postes
    4
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-10FD1-04DS-C10 SS5V 04 POSTE
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Base de biellette, série 3000
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon