Motion
SS5Y3-45-02B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-02B-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI09757446
N° MFRSS5Y3-45-02B-N7
Prix62.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-02B-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po.
N° D’ARTICLE MI09757446
N° MFRSS5Y3-45-02B-N7
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
Prix62.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-45-02B-N7 SS5Y3 BASE DE COLLECTEUR
  • Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
  • L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situéssur U, D ou les deux côtés
  • Montage sur rail DIN
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Vannes câblées individuellement
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté