Spécifications
Détails
- Type de connecteurCâble plat à ruban, 20 broches
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Orientation d’entréeVers le haut
- À utiliser avec la sérieSY3000
- ModèlePorté sur le dessus
- Type de montageMontage sur rail DIN sans plaque signalétique
- Nombre de postes9
- SérieSY
- Norme de filetageG
- Type de câblageTous les câblages uniques
Aperçu
- Base métallique enfichable (IP40)
- Haut transféré
- Pilote externe facultatif
- Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Filetage : Rc, G, NPT, NPTF