Motion
SS5Y5-10T-04U-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10T-04U-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, à orifice latéral, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09766384
N° MFRSS5Y5-10T-04U-N7
Prix209.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10T-04U-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, à orifice latéral, raccord à une touche pour filetages de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09766384
N° MFRSS5Y5-10T-04U-N7
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
Prix209.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    4
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-10T-04U-N7 SS5Y5 4 COLLECTEUR STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral et inférieur
  • Disponible avec pilote externe
  • Boîte de bornier
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté