Motion
SS5Y7-10F1-04B-N11

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-10F1-04B-N11

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, orifice latéral, raccord à une touche pour 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09767728
N° MFRSS5Y7-10F1-04B-N11
Prix184.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-10F1-04B-N11

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, orifice latéral, raccord à une touche pour 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09767728
N° MFRSS5Y7-10F1-04B-N11
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
Prix184.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/8 po

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    4
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-10F1-04B-N11 SS5Y7 4 COLLECTEUR STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral ou inférieur
  • Disponible avec pilote externe
  • Types de connecteurs : D-sub, câble plat à ruban (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté