Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieSY9000
- ModèleCâblage individuel
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes7
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSY
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Corps à orifice, collecteur empilable pour vanne SY9000
- Câblage individuel
- Ports internes et externes communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option