Motion
SV1A00-6W1U-01T

SMC CORP OF AMERICA
SV1A00-6W1U-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09769540
N° MFRSV1A00-6W1U-01T
Prix131.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV1A00-6W1U-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI09769540
N° MFRSV1A00-6W1U-01T
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
Prix131.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Vanne à 3 ports double position 4  : N.F./N.C.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SV1A00-6W1U-01T 4 POSITION DOUBLE PORT 3
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté