Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde double position 2
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSV
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur M12
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannesSV1000
Aperçu
- Vanne simple, type sous-plaque
- Protection IP67
- Fluide : air
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF