Motion
SY3240-5WOZ-01

SMC CORP OF AMERICA
SY3240-5WOZ-01

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, M8 sans connecteur, montage sur socle avec sous-plaque, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09774588
N° MFRSY3240-5WOZ-01
Prix88.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3240-5WOZ-01

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, M8 sans connecteur, montage sur socle avec sous-plaque, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09774588
N° MFRSY3240-5WOZ-01
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
Prix88.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Base montée avec sous-plaque
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    M8 sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SY3240-5WOZ-01 , SOL DOUBLE, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté