Motion
SY5120-5DZ-N7N-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZ-N7N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, raccord à une touche pour 1/4 po, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09775105
N° MFRSY5120-5DZ-N7N-F2
Prix79.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZ-N7N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, raccord à une touche pour 1/4 po, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09775105
N° MFRSY5120-5DZ-N7N-F2
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
Prix79.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    5DZ-NSY512000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY5120-5DZ-N7N-F2 5

You May Also Like

Les clients ont également acheté