Motion
SY5220-5LU-01-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5LU-01-F2

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps avec port intégré, 1/8 po
N° D’ARTICLE MI09779644
N° MFRSY5220-5LU-01-F2
Prix84.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5LU-01-F2

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps avec port intégré, 1/8 po
N° D’ARTICLE MI09779644
N° MFRSY5220-5LU-01-F2
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
Prix84.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5220-5LU-01-F2 VANNE, SOL DOUBLE, CORPS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté