Motion
SY5220-5MZ-C8-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5MZ-C8-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 Solénoïde, connecteur M avec fil de connexion 0.3m, Embout de corps intégré, Raccord monotouche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI09779911
N° MFRSY5220-5MZ-C8-F2
Prix111.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5MZ-C8-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 Solénoïde, connecteur M avec fil de connexion 0.3m, Embout de corps intégré, Raccord monotouche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI09779911
N° MFRSY5220-5MZ-C8-F2
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
Prix111.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche M avec fil conducteur 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY5220-5MZ-C8-F2 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté