Motion
SY9120-5YO-02F

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-5YO-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09779964
N° MFRSY9120-5YO-02F
Prix63.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9120-5YO-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09779964
N° MFRSY9120-5YO-02F
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
Prix63.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY9120-5YO-02F VANNE, SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté