Motion
SY9140-3DZE-03T

SMC CORP OF AMERICA
SY9140-3DZE-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, montage sur socle avec sous-plaque, 3/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09780305
N° MFRSY9140-3DZE-03T
Prix84.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9140-3DZE-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, montage sur socle avec sous-plaque, 3/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09780305
N° MFRSY9140-3DZE-03T
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
Prix84.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée avec sous-plaque
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-115 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Série de vannes
    SY9000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY9140-3DZE-03T VANNE, SGL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté