Motion
SY7220-5WOZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-5WOZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V CC, 2 solénoïde, M8 connecteur, sans câble de connecteur, corps oblong, 1/4 po., filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09780853
N° MFRSY7220-5WOZ-02N
Prix110.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-5WOZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V CC, 2 solénoïde, M8 connecteur, sans câble de connecteur, corps oblong, 1/4 po., filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09780853
N° MFRSY7220-5WOZ-02N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8 , sans câble de connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE SY7220-5WOZ-02N 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté