Motion
SYJ7120-5L-C6

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5L-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps à orifice individuel, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09782512
N° MFRSYJ7120-5L-C6
Prix63.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5L-C6

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps à orifice individuel, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09782512
N° MFRSYJ7120-5L-C6
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
Prix63.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ7120-5L-C6 SYJ7000 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.48 - 0.6;monté sur base 0.7
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon