Motion
SYJ3220T-5LZD-M3

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3220T-5LZD-M3

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI09782812
N° MFRSYJ3220T-5LZD-M3
Prix76.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3220T-5LZD-M3

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI09782812
N° MFRSYJ3220T-5LZD-M3
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
Prix76.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3220T-5LZD-M3 VANNE, SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté