Motion
SYA5420-01T-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA5420-01T-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09782822
N° MFRSYA5420-01T-F2
Prix72.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYA5420-01T-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09782822
N° MFRSYA5420-01T-F2
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
Prix72.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SYA5420-01T-F2 , PILOTE D'AIR, CORPS
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

You May Also Like

Les clients ont également acheté