Motion
SYJ524-5MOZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche M sans connecteur, montage sur socle individuel EXH, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785091
N° MFRSYJ524-5MOZ
Prix44.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche M sans connecteur, montage sur socle individuel EXH, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785091
N° MFRSYJ524-5MOZ
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
Prix44.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle individuel EXH
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ524-5MOZ SYJ500 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté