Motion
SYJ512-5LZD-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-5LZD-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI09788662
N° MFRSYJ512-5LZD-M5
Prix48.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-5LZD-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI09788662
N° MFRSYJ512-5LZD-M5
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
Prix48.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ300-700
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ512-5LZD-M5 SYJ500 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté