Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale290 psi
- Type de produitRégulateurs de surpression
Aperçu
- Capacité du réservoir : 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
- Matériau : acier au carbone (SS400)
- Pression de réglage de la vanne de sécurité : 1 à 2 MPa
- Certifié CE