Motion
VF3130-5G1-02-F

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-5G1-02-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09791154
N° MFRVF3130-5G1-02-F
Prix83.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF3130-5G1-02-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09791154
N° MFRVF3130-5G1-02-F
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
Prix83.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF3130-5G1-02-F PORT PILOTÉ 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté