Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 avec sous-plaque
Détails
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieEXH commun monté sur socle
- SérieSYJ300-700
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5