Motion
SYJ7340-3D-02N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7340-3D-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 110-115 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur base, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09794564
N° MFRSYJ7340-3D-02N
Prix142.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7340-3D-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 110-115 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur base, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09794564
N° MFRSYJ7340-3D-02N
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
Prix142.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.-115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ7340-3D-02N VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.48 - 0.6;monté sur base 0.7
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté