Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- FonctionCentre fermé à 3 positions
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/4, 3/8
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable