Motion
VFM350-02-32R

SMC CORP OF AMERICA
VFM350-02-32R

Soupape mécanique avec pilote interne, bouton-poussoir (prolongé)
N° D’ARTICLE MI09794866
N° MFRVFM350-02-32R
Prix54.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFM350-02-32R

Soupape mécanique avec pilote interne, bouton-poussoir (prolongé)
N° D’ARTICLE MI09794866
N° MFRVFM350-02-32R
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
Prix54.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    302 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (prolongé)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de pilote
    Pilote interne

Aperçu

Description du fabricant
VFM350-02-32R VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.15 à 0.9MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids (de base) : 260g

Les clients ont également acheté