Motion
VFS3320-3DZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS3320-3DZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794881
N° MFRVFS3320-3DZ-02T
Prix152.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3320-3DZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794881
N° MFRVFS3320-3DZ-02T
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
Prix152.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS3320-3DZ-02T 5 PORT PILOTÉ
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté