Motion
VFS3100-3FC
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09796210
N° MFRVFS3100-3FC
Prix86.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09796210
N° MFRVFS3100-3FC
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
Prix86.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VANNE PILOTÉE VFS3100-3FC 5 PORTS
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté